サムライジグRスピン 40g

サムライジグRスピン 40g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]サムライジグRスピン 40g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]サムライジグRスピン 40g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

根魚や青物狙いに効果的なオールシーズン対応ブレードジグ!
人気のサワラブレードジギングに対応するコンパクトジグ。安定感抜群の低重心ボディと小型ブレードで超早巻きに対応。
ブレードのキラメキと波動がサゴシ、サワラに効果を発揮。また、フロントアシストを搭載しているため、根魚や青物などをターゲットとしたショアスロージギングにも対応。
早巻きだけではなく、スローな誘いもできる多目的ジグ。フックは、フロントにティンセル仕様のサクサスアシストフック、リアには大物の強い引きにも耐える太軸シングルフックを搭載。しっかりと深く刺さりバレを軽減する。

フック
【標準装備】フロント:イセアマ#11_リア:太軸#14
サイズ(mm)
65
標準自重(g)
40
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ(659812) 7615001976150019岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ(659812)岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ
¥979
¥1,077(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月下旬
ギゴギゴギーゴ OS 2025FMAXオリカラ(659836) 7615239976152399ギゴギゴギーゴ OS 2025FMAXオリカラ(659836)ギゴギゴギーゴ OS 2025FMAXオリカラ
¥979
¥1,077(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月下旬
76149730ゼブラキャンディー OS 2025FMAXオリカラ(659829)ゼブラキャンディー OS 2025FMAXオリカラ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする