絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(23)
  • CKD(309)
  • SMC(267)
  • 千代田通商(137)
  • TRUSCO(104)
  • CEJN(セイン)(70)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • Festo(36)
  • 正峰工業(36)
  • フルネスジャパン(30)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(28)
  • カクイチ(26)
  • フローバル(25)
  • フジキン(23)
  • 十川産業(22)
  • VMECA(22)
  • 築地製作所(21)
  • コスメック(21)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースSK/5m ヤマダコーポレーション

    ホースSK/5m

    ヤマダコーポレーション
    20,980税込23,078
    1本
    15日以内出荷
    グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)5000長さ(m)5耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7251アズワン品番64-6739-92
  • ホースSK/3m ヤマダコーポレーション

    ホースSK/3m

    ヤマダコーポレーション
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7250アズワン品番64-6739-91
  • ホースSK/2m ヤマダコーポレーション

    ホースSK/2m

    ヤマダコーポレーション
    10,890税込11,979
    1本
    6日以内出荷
    グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)18接続G1/4×G1/4商品番号811-7249アズワン品番64-6739-90
  • ホースSGR-55/3m ヤマダコーポレーション

    ホースSGR-55/3m

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷
    オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
  • ホースSGR-55/2m ヤマダコーポレーション

    ホースSGR-55/2m

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1本
    15日以内出荷
    オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7242アズワン品番64-6739-71
  • ホースSGR-55/1.5m ヤマダコーポレーション

    ホースSGR-55/1.5m

    ヤマダコーポレーション
    10,890税込11,979
    1本
    6日以内出荷
    オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500長さ(m)1.5耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7241アズワン品番64-6739-70
  • 高粘度レギュレーター ヤマダコーポレーション

    高粘度レギュレーター

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    グリースや接着剤などの高粘度材料圧力をコントロールするレギュレーターで、材料の吐出圧力を調整する必要がある場合に使用します。
    耐圧(MPa)30使用周囲温度(℃)常温吐出口径Rc3/8入口口径Rc3/8

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)