絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(25)
- CKD(29)
- GAONA(ガオナ)(12)
- PISCO(ピスコ)(36)
- SMC(50)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(22)
- TOYOX(トヨックス)(17)
- TRUSCO(104)
- WTB(15)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(17)
- カクイチ(25)
- コックスリール(14)
- フジキン(12)
- フローバル(23)
- 三協リール(16)
- 八興(12)
- 千代田通商(104)
- 正峰工業(18)
- 潤工社(11)
- 築地製作所(13)
- ブランドをもっと見る
特価

耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥45,980~税込¥50,578~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
耐油OKエクセル-150
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥239,800~税込¥263,780~1本翌日出荷から3日以内出荷高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
金型温調用温水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥109,800~税込¥120,780~1本翌日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール特性軽量、屈曲性材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60輸送物温度範囲(℃)-30~120
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥74,980~税込¥82,478~1本翌日出荷から3日以内出荷用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210材質内管・外被:耐熱性合成ゴム色外被:黒適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷流体温度(℃)4~210材質SS・SC相当鋼適合流体スチーム特性耐熱性
グラウトホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥38,980~税込¥42,878~1本翌日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体セメントミルク外被構造平滑使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)