コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品) :「エア」の検索結果
関連キーワード
コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。
円滑な動作を実現しました。
幅(mm)40
高さ(mm)24
出力(N)押し:154、引き:129
90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個
トラスコ品番217-9115
幅(mm)40
高さ(mm)30
タイプ複動
奥行(mm)98
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ロットが2本の特殊構造で円滑な動作です。
作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能です。
高さ(mm)25
奥行(mm)70
取付穴M5ナット用取付溝
出力(N)押し:314、引き:263
コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。
円滑な動作を実現しました。
作動限・復帰限用オートスイッチ(別売品)の装着が可能です。
幅(mm)40
高さ(mm)24
出力(N)押し:154
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。