絞り込み
ブランド
- 共栄産業
- モノタロウ(23)
- CKD(309)
- SMC(267)
- 千代田通商(137)
- TRUSCO(104)
- CEJN(セイン)(70)
- PISCO(ピスコ)(63)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- Festo(37)
- 正峰工業(36)
- フルネスジャパン(30)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(28)
- カクイチ(26)
- フローバル(25)
- フジキン(23)
- 十川産業(22)
- VMECA(22)
- 築地製作所(21)
- コスメック(21)
- TOYOX(トヨックス)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

超高圧グラウトホース PG420
共栄産業¥109,800~税込¥120,780~1本7日以内出荷土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。用途土木・セメントミルク圧送材質口金具:鉄メッキ付色ブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)200金具口金具:両端No.5材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)126補強層硬鋼線材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)