絞り込み
ブランド
  • 川西水道機器
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(104)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • CKD(53)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • フルネスジャパン(30)
  • カクイチ(24)
  • フジキン(23)
  • VMECA(22)
  • 築地製作所(21)
  • コスメック(21)
  • GAONA(ガオナ)(20)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
  • 十川産業(18)
  • 中部ビニール工業(17)
  • 三協リール(16)
  • WTB(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • コックスリール(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用

    川西水道機器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用

    川西水道機器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用

    川西水道機器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
  • SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-4718材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)16呼び径V16寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)20おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
  • SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用

    川西水道機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6276材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)64呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)32最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)52寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)82
  • SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用

    川西水道機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6296材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)10呼び径P10寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)19おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)