絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(104)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • CKD(53)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • フルネスジャパン(30)
  • カクイチ(24)
  • フジキン(23)
  • VMECA(22)
  • 築地製作所(21)
  • コスメック(21)
  • GAONA(ガオナ)(20)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
  • 十川産業(18)
  • 中部ビニール工業(17)
  • 三協リール(16)
  • WTB(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • コックスリール(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルワイヤーホース 弘進ゴム

    ビニルワイヤーホース

    弘進ゴム
    77,980税込85,778
    1本
    3日以内出荷
    扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)透明使用温度範囲(℃)-5~45使用流体水、空気、粉体、薬品特性透明性
  • 二重ホース 弘進ゴム

    二重ホース

    弘進ゴム
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)最高使用圧力(MPa)0.1使用流体色調ブルー
  • ビニルウォーターホース 弘進ゴム

    ビニルウォーターホース

    弘進ゴム
    62,980税込69,278
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
    用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体色調グリーン特性柔軟、耐候
  • ウレタンブレードホース 弘進ゴム

    ウレタンブレードホース

    弘進ゴム
    56,980税込62,678
    1本
    3日以内出荷
    ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気色調オレンジ特性高強度、柔軟
  • ビニルエアーホース 弘進ゴム

    ビニルエアーホース

    弘進ゴム
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調特性柔軟、耐候

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)