その他養殖資材 :「数字」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯型のマルチリーダー。 金魚には必要ありませんが、アジアアロワナの輸入には必需品。 アジアアロワナには個体識別のため、1尾1尾にマイクロチップが挿入されています。 マイクロチップは世界的に統一された規格が無く、メーカー各社が独自に規格した製品が多数あります。 そのため、データを読み取る機械(リーダーまたはスキャナーと言います)は、それら様々な規格に対応する機種が求められています。 シンガポール、マレーシア、インドネシアのファームでは10桁の数字だけのFDX-Aと言う規格が中心です。 しかし、中には15桁のFDX-Bや他の規格が混在しています。 色々なファームのアロワナで試した結果、今のところ、すべてのタイプを読み取れています。 使い方は簡単。読取スイッチを押してアロワナに近づけるだけ。 読み取れたら「ピッ」と音とともにマイクロチップのナンバーとタイプを表示します。 8cm以内で読み取りが可能です。 できるだけ近付ける方が、読み取りは早いです。 充電はパソコンとミニUSBで接続。 パソコンとケーブルさえあれば、全世界のどこでも充電が可能。 海外の渡航先でも充電ができます。 水濡れに弱いので、アロワナのマイクロチップを読み取る時は、本体をビニール袋に入れて密封してから使用して下さい。 アロワナだけでなく、犬、猫、特殊動物などに挿入されているマイクロチップも、読み取れる規格であれば読み取れます。
付属品ミニUSBケーブル、バッテリー、説明書 寸法(mm)155×82(アンテナ)×33 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-5~40 規格ISO規格11784/5 (FDX-B)、ISO規格14223 (FDX-B)、FDX-A、HDX、EM4102 電源リチウムイオンバッテリー3.7V/1400ma 周波数(kHz)134.2 読取(mm)最長80 (12mm ガラス封入のマイクロチップ ) 充電方式パソコンとミニUSBで接続して充電
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

『養殖資材/機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング