絞り込み
ブランド
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,460)
  • SHIMANO(シマノ)(1,865)
  • カツイチ(1,285)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](890)
  • がまかつ Gamakatsu(524)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(481)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(359)
  • EverGreen INTERNATIONAL(355)
  • 第一精工(331)
  • MajorCraft(317)
  • OWNER(オーナーばり)(308)
  • Avail(アベイル)(303)
  • デュオ(281)
  • 明邦化学(251)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(241)
  • PROX(プロックス)(222)
  • デュエル(212)
  • テイルウォーク(176)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(152)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLPW EX LTスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2SLP WORKS(エスエルピーワークス)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書 EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ
SLPW アルミラウンドノブS SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW アルミラウンドノブSSLP WORKS(エスエルピーワークス)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
巻きやすく抜けにくい新形状のアルミマシンカットハンドルノブ。
用途カスタムパーツ適合S質量(g)14
RCS Iシェイプコルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCS IシェイプコルクノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
繊細さと正確なホールディングの、軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。
用途カスタムパーツ適合S質量(g)5
SLPWメンテナンスグリス104 SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPWメンテナンスグリス104SLP WORKS(エスエルピーワークス)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
SLP WORKS技術スタッフ陣が実際に使用しているグリス。ギヤーを支持するボールベアリング全般、ベイトリールのウォームシャフト等の防錆・潤滑剤として使用。 定期的に塗付することでダイワリールを長く快適にご使用いただくことができます。
用途カスタムパーツ内容量(g)10
25SALTIGA 95mm パワーハンドルセット/ゴールド SLP WORKS(エスエルピーワークス)25SALTIGA 95mm パワーハンドルセット/ゴールドSLP WORKS(エスエルピーワークス)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
引きを制す。力こそ最大の武器。純正ハンドルよりもアームを5mm長く、ノブ径を2mm大きくすることで巻き取りパワーが向上。
付属品工具、ワーニングカードゴールド対応機種25SALTIGA 18000~25000 20SALTIGA 18000~20000 詳細は製品対応検索システムをご確認ください。標準自重(g)90
SLPW 110mmクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 110mmクランクハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
パワーゲームで力を発揮する110mmクランクハンドルSLP WORKSのベイトキャスティング用ハンドル史上最長の110mmハンドル。4.5mmの板厚で力強いリーリングを実現。ビッグベイトゲームやソルトのストロングゲームなどのパワーゲームで力を発揮します。Sサイズノブ交換可付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、CRBB×4、調整ワッシャー×10、工具×3種
標準自重(g)28
RCSB カーボンライトクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSB カーボンライトクランクハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
軽量・高剛性ハンドル極まる・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
SLPW ダイワ電動リール用コード各種 SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW ダイワ電動リール用コード各種SLP WORKS(エスエルピーワークス)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
・SLPW スーパーパワーコード220標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。 通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。・SLPW スーパーパワーコード500釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。・SLPW スーパーAIRコード220多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。 DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。
用途電動リールアクセサリー
ZILLION TW CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス)ZILLION TW CUSTOM BODYSLP WORKS(エスエルピーワークス)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。 基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。
用途ベイトキャスティングブラック質量(g)150ベアリング7(ボール/ローラー)ギア比7.1ドラグ力(Kg)最大:5
SLPW 130mmクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 130mmクランクハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
巻上げトルクと感度はトレードオフの関係にあり、ハンドルアームが長い程巻上げトルクは増し、逆にハンドルアームを短くすることで感度を上げる事が出来る。アングラーの体力的な負担も軽減し、1日を通してより安定したリトリーブを行う事が可能となります。パワフルな巻上げや深場での使用など、モアトルクをご希望の方にお勧めです。お好みのスタイルに応じてノブをセットアップしてお楽しみください。 当ハンドルアームは、ハンドルノブが付属しません。Sサイズノブ交換可【対応機種】21ソルティガIC100シリーズ、18スパルタンMX IC200シリーズ、18スパルタンIC200シリーズ、18キャタリナIC150シリーズ、 17ソルティガBJ100/200シリーズ、17鏡牙100シリーズ、15キャタリナBJ200シリーズほか【付属品】ハンドルロックプレート×2色、ナット(12mm)×左右各1、ワッシャー×8、ボールベアリング(CRBB)×4、ハンドルスクリュー(12mm)×1、 ハンドルノブスクリュー×2、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、取扱説明書
用途カスタムパーツ質量(g)25
RCS アルミラウンドノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCS アルミラウンドノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
操作性と握り込み安定を両立したオーソドックスなΦ45mmのラウンドタイプで、ジギングに最適。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
用途カスタムパーツ適合L質量(g)27
SLPW I型コルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW I型コルクノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
繊細さと正確なホールディング感をもたらす、軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。(Sサイズ交換可)
用途カスタムパーツ適合S質量(g)5
RCSB 1012スプールG1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSB 1012スプールG1SLP WORKS(エスエルピーワークス)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
・RCSB MAG-Z 1000スプールΦ34mm対応MAG FORCE Zスプール。伸びのあるキャストフィールが特長。近距離での撃ち物、遠投性に秀でる。 1012G1、1016G1はG1ジュラルミン製1012は超々ジュラルミン製。
用途カスタムパーツシルバー質量(g)13径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】10-120、12-100、14-85
SLPW BBハンドルノブキット SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW BBハンドルノブキットSLP WORKS(エスエルピーワークス)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。
用途カスタムパーツ
SLPW Iシェイプ ノンコートコルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW Iシェイプ ノンコートコルクノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
重量わずか3グラムの超軽量ノブ。新デザインで軽量化とつまみやすさを追求。軽量化によってレスポンスが向上。(Sサイズ交換可)
用途カスタムパーツ適合S質量(g)3
SLPWSCLMC54スタードラグ SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPWSCLMC54スタードラグSLP WORKS(エスエルピーワークス)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
リールのコンパクト化に合わせた左右ハンドル共通のΦ54mmマシンカットスタードラグ。ナット別体式のベイトリールに対応。[対応機種] STEEZ(LTD) SV TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ A TW(HLC)、STEEZ AIR TW、21ZILLION SV TW、22ZILLION TW HD、ALPHAS SV TW、ALPHAS AIR TW、TATULA SV TW、TATULA TW 80、月下美人AIR TW PE SPECIAL、SILVER CREEK AIR TW STREAM CUSTOM、SALTIGA IC 100、BASARA IC 150、紅牙IC、紅牙 TW HYPER CUSTOM、TIERRA IC、TIERRA A ICほか[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書
用途カスタムパーツ質量(g)9
SLPW EX SFスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX SFスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:3
SLPW カーボンライトハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW カーボンライトハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。対応機種 40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズシャフト貫通タイプは対応不可Sサイズノブ交換可 付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1 *海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。
用途カスタムパーツゴールド/カーボン質量(g)7
22SLPW スピニングハンドルキャップS SLP WORKS(エスエルピーワークス)22SLPW スピニングハンドルキャップSSLP WORKS(エスエルピーワークス)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
用途カスタムパーツ質量(g)2
SLPW MC ゼロアジャスターセット SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW MC ゼロアジャスターセットSLP WORKS(エスエルピーワークス)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
ダイワベイトリールのカラーアルマイトドレスアップパーツ。多彩なカラーバリエーションにより自分好みのリールへカスタム可能。 [対応機種] STEEZ CT SV TW、STEEZ SV TW、STEEZ A TW、22ZILLION TW HD、21ZILLION SV TW、20ALPHAS AIR TW、ほか
用途カスタムパーツ質量(g)1
RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCS パワーライトノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
エギング等で多く使われるダブルハンドルにマッチする軽量EVA製ノブ。
用途カスタムパーツ適合S質量(g)8
SLPWメンテナンスグリス300 SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPWメンテナンスグリス300SLP WORKS(エスエルピーワークス)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
SLPのアフターサービスで使用しているDAIWA純正ベイトリールドライブギア専用グリス。 消音性・耐水性に優れ、最適な粘度でベイトリールのギアに潤滑性を与えるグリスです。 DAIWAベイトリール全般のドライブギア潤滑剤としてご使用ください。
用途カスタムパーツ内容量(g)10
SLPW スピニングリールスタンド S SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW スピニングリールスタンド SSLP WORKS(エスエルピーワークス)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコディネートが可能となりました。【対応機種】22EXIST(SF含む)、23AIRITY(SF含む)、21L.AIRITY、24CERTATE、19CERTATE、24LUVIAS(SF除く)※、20LUVIAS、25EMERALDAS AIR ほか※24LUVIAS SFは、リールスタンドSII対応となります。
付属品取扱説明書自重(g)標準:6
SLPW スピニングリールスタンドSII SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW スピニングリールスタンドSIISLP WORKS(エスエルピーワークス)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコディネートが可能となりました。【対応機種】24LUVIAS SF、25CALDIA、21CALDIA、23LEXA、19LEXA、21FREAMS、23LEGALIS、19BALLISTIC(FW含む)、24EMERALDAS X、23EMERALDAS RXほか
付属品取扱説明書自重(g)標準:6
RCSハイグリップIシェイプライトクリアノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSハイグリップIシェイプライトクリアノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
シェイプノブにPOPなクリアカラーノブが登場SLP WORKSから新たなハンドルノブが登場。豊富なカラーで個性的なカスタムが可能。 既存のカスタムパーツと組み合わせることで、トータルコーディネートの幅が広がる。
付属品ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.05mm×2枚、0.1mm×3枚)、ワーニングカード標準自重(g)4
RCSハイグリップIシェイプパワークリアノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSハイグリップIシェイプパワークリアノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
シェイプノブにPOPなクリアカラーノブが登場SLP WORKSからPOPなクリアカラーが登場。豊富なカラーで個性的なカスタムが可能。 既存のカスタムパーツと組み合わせることで、トータルコーディネートの幅が広がる。
付属品ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.05mm×2枚、0.1mm×3枚)、ワーニングカード標準自重(g)5
RCS 25SALTIGA 47mm アルミパワーラウンドノブ/ゴールド SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCS 25SALTIGA 47mm アルミパワーラウンドノブ/ゴールドSLP WORKS(エスエルピーワークス)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
握り込みやすい形状の大型ラウンドノブ純正ノブより径を2mm大きくすることで握りこみやすくなり、大型魚とも安心してやり取りできる力強い巻き心地を実現。
付属品工具、調整ワッシャー(0.05mm×2枚、0.1mm×3枚)、ワーニングカードゴールド標準自重(g)30
IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラック SLP WORKS(エスエルピーワークス)IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラックSLP WORKS(エスエルピーワークス)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
25IM Z TW 100-Cに対応するオプションスプール。対象魚に応じてPEやナイロンを使い分けたい時などスプールを交換するだけで切り替えることが可能。
付属品調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、ワーニングカードブラック径(Φ)スプール:34糸巻き量(号-m)[PE]1.5-250 2.0-20 03.0-120糸巻量(lb-m)[ナイロン]14-120 16-100 20-80標準自重(g)9
SLPW スピニングリールスタンド S SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW スピニングリールスタンド SSLP WORKS(エスエルピーワークス)
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】22EXIST(SF含む)、18EXIST、23AIRITY、21L.AIRITY、24CERTATE、19CERTATE、24LUVIAS、20LUVIAS、ほか【付属品】取扱説明書
標準自重(g)6
SLPW スピニングリールスタンドSII SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW スピニングリールスタンドSIISLP WORKS(エスエルピーワークス)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】21CALDIA、18CALDIA、21FREAMS、18FREAMS、23LEXA、19LEXA、23LEGALIS、19BALLISTIC(FW含む)、ほか【付属品】取扱説明書
標準自重(g)6
25SALTIGA DRDラジエーションノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)25SALTIGA DRDラジエーションノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
DRD14000スプール専用ドラグノブDRD専用設計されたドラグノブ。25SALTIGA DRD14000スプールを装着する場合に交換が必要となります。
標準自重(g)39
RCS ハイグリップ Iシェイプ パワーラージノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCS ハイグリップ Iシェイプ パワーラージノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
しっくりくる指馴染み、力の入れやすいフィット感を追求した大型ハイグリップIシェイプノブ。指馴染みが良く濡れても滑りにくい安定感のあるハイグリップ素材と、握り込まなくても指先に力が入る形状がパワーゲームに最適。 抵抗のある巻き物、ビッグベイト、カバーゲームはもちろん、高比重ワームの釣りにおいて、バイト後のラインスラックを一気に巻き取る際にも力が入りやすく、スムーズな巻き取りが可能。付属品:ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.5mm×2枚、1mm×3枚)、取扱説明書
標準自重(g)7
SLPW SF TYPE-α スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SF TYPE-α スプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
待望のラインナップ追加。TYPE-αスプールにSFが登場待望のTYPEーαスプールにSFがラインナップ。 ATD TYPE-Lを採用。ATDの特性はそのままに、スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ 魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とした薄肉アルミ製スプール。【対応機種】24LUVIAS SF、24LUVIAS ST SF【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
ドラグ力(Kg)3
SLPW 150mmクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 150mmクランクハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
これまでに無い150mmロングハンドルはジギングやSLJだけではなく、 ディープタイラバなどの高負荷での安定した等速巻きや軽い巻上げを実現。Sサイズノブ交換可付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×2、ハンドルロックプレートSC×1、CRBB×4、調整ワッシャー×10枚(0.05mm×4、0.1mm×6)、工具×3種
標準自重(g)27
SLPW スピニングハンドルキャップ S-Ⅱ SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW スピニングハンドルキャップ S-ⅡSLP WORKS(エスエルピーワークス)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
小型スピニングリール用ハンドルキャップアルミマシンカットならではの煌めきでリールボディを華やかにドレスアップスリットデザイン・ダブルアルマイト加工により、シャープで高級感のある外観を演出。 内部に装着のOリングがリール本体への浸水を防ぎます。【対応機種】 SII:19BALLISTIC(FW含む)、21・18CALDIA、21FREAMS(LT6000除く)、18TATULA、18月下美人 MX、21月下美人 Xほか※SLPWスピニングハンドルキャップSとの互換性はありません。【キット内容】ハンドルキャップ ×1、取扱説明書
標準自重(g)2
24 CERTATE CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス)24 CERTATE CUSTOM BODYSLP WORKS(エスエルピーワークス)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカード
ベアリング(ボール/ローラー9/1
SLPW LT TYPE-αスプール3 SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール3SLP WORKS(エスエルピーワークス)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
LT TYPE-α SPOOLがATD TYPE-Lを搭載しモデルチェンジ22EXISTにも搭載されている【ATD TYPE-L】を採用。ATDの特性はそのままに、 スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、 短時間でのランディングを可能とした。またLT5000スプールには、ドラグの高耐久性を重視しカーボンワッシャー仕様のATDを採用。※1000SS~4000SはATD TYPE-L搭載。 5000SはATD TOUGH搭載。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
IMΦ38・24 スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)IMΦ38・24 スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
IM Zシリーズ対応 Φ38mm幅24mm オプションスプールIM Z LIMITBREAKER TW HD-C シリーズと24IM Z TW 200-C シリーズに対応するオプションスプール。スプールを入れ替えることでキャストフィールを変更することが可能。IM リミットブレイカー Φ38・24 20lb-100m スプールG1ブラック・フロロ20lb.-100m、PE#4-100mに加えリーダー分もストックする、高ラインキャパシティ。14g~のルアーウェイトに対応。IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック・10g前後~110g(4oz)とルアー対応幅が大きく、Φ38mm大口径スプールの割に使い易さと安定したキャスト性能を備える。
標準自重(g)15
SLPW LT TYPE-βスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-βスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる注目の新製品24REVROSを始め、FREAMSやLEXA、LEGALISシリーズ等、多様なシリーズに対応。豊富なカラーラインナップによりカスタムの幅が広がりました。【ATD TYPE-L搭載】ATD TYPE-Lを搭載しておりスピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とします。【釣りの楽しみを広げる】ラインの種類や号数等、少しの工夫で釣果に差が生じるケースが多々あるのが魚釣り。オプションスプールがあればタックルセッティングの幅を簡単に増やすことができ、様々なフィールドや状況にフレキシブルな対応が可能となります。また、より趣味性が高くなり豊かなフィッシングライフをお楽しみいただけます。【DAIWA公認の純正クオリティーのオプションパーツ】「カスタムをしてしまうと、メーカー純正アフターサービスが受けることができなくなるのでは?」初めてリールのカスタムに挑戦される多くの方が心配されることですが、SLP WORKS製品であれば心配いりません。SLP WORKS製品取り付け後も純正リール同様、安心してアフターサービスをご利用することができます。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
SLPW ジギングスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW ジギングスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
15ソルティガ(ベイト)用のオプショナルスプールドライバーでネジを緩めることで、簡単にスプールの交換が可能となった15ソルティガ10/15対応のジュラルミン製オールマシンカットスプール。予備のスプールを用意しておくことで、高切れへの対応・ラインのチェンジなど、様々なシチュエーションに対応することが可能となる。2015年10月発売の「15/2-300」は、標準糸巻量2号-500mの15サイズで2号-300mが使用できる浅溝タイプ。
釣具