絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • PLASTIMO(7)
  • 三王(2)
  • タマヤ計測システム(1)
  • WINTEC(ウインテック)(1)
  • HAWK MARINE PRODUCTS(1)
  • キングフィッシャー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タコメーター 4000rpm 回転計 マリンテックタコメーター 4000rpm 回転計マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!速度比は1.0-360で調整可能ディーゼルエンジン対応自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67
デジタル温度計 マリンテックデジタル温度計マリンテック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
正確な温度を測る専用センサー付き高性能タイプ! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! 取り付け方法:埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm) LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル温度計:10分の1まで表示 -40~125℃まで表示可能 黄色表示 専用温度センサー付き(ケーブル1m)
付属品接続ターミナル 2本材質樹脂製寸法(mm)29(直径)x53備考専用温度センサー付き電圧(V)DC12-30ケーブル長(m)温度センサー:1温度測定範囲(℃)-40~125

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

気象測器/方位測定機