絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • PLASTIMO(6)
  • タマヤ計測システム(1)
  • WINTEC(ウインテック)(1)
  • HAWK MARINE PRODUCTS(1)
  • キングフィッシャー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルレーザー回転速度計 マリンテックデジタルレーザー回転速度計マリンテック
8,998税込9,898
1式
6日以内出荷
接触/非接触レーザー測定可能10-99999RPM対応の幅広い測定レンジ非接触測定時は50-200mmまで測定可能回転速度(RPM)/周波数(Hz)/表面速度/長さ測定など多機能測定可能最大値/最小値/平均値表示/データホールド/メモリ機能搭載バックライト付きLCDディスプレイ搭載で暗い場所でも見やすいバックライトはON/OFF切替可能1m落下テストをクリアした高耐久設計!現場でも安心して使用可能自動パワーオフ機能搭載保護カバー付き1年保証
付属品保護カバー/接続ヘッド/反射テープ/取扱説明書型式DLT-M522測定範囲10-99999 RPM【カウント】0ー99999質量(g)230電源(V)9電池測定項目RPM/REV/Hz/表面速度/長さ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×236機能自動レンジ/オートパワーオフ/ローバッテリー表示測定距離(mm)50-200(非接触時)各種認証CE/RoHS など
タコメーター 4000rpm 回転計 マリンテックタコメーター 4000rpm 回転計マリンテック
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!速度比は1.0-360で調整可能ディーゼルエンジン対応自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67
デジタル温度計 マリンテックデジタル温度計マリンテック
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
正確な温度を測る専用センサー付き高性能タイプ! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! 取り付け方法:埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm) LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル温度計:10分の1まで表示 -40~125℃まで表示可能 黄色表示 専用温度センサー付き(ケーブル1m)
付属品接続ターミナル 2本材質樹脂製寸法(mm)29(直径)x53備考専用温度センサー付き電圧(V)DC12-30ケーブル長(m)温度センサー:1温度測定範囲(℃)-40~125

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

気象測器/方位測定機