2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックデジタル温度計
正確な温度を測る専用センサー付き高性能タイプ! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! 取り付け方法:埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm) LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル温度計:10分の1まで表示 -40~125℃まで表示可能 黄色表示 専用温度センサー付き(ケーブル1m)
付属品接続ターミナル 2本 材質樹脂製 寸法(mm)29(直径)x53 備考専用温度センサー付き 電圧(V)DC12-30 ケーブル長(m)温度センサー:1 温度測定範囲(℃)-40~125
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応。精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!。速度比は1.0-360で調整可能。ディーゼルエンジン対応。自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫。エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
仕様速度比:1.0~360 寸法(mm)85×85×55 材質(本体)プラスチック 質量(g)300 電圧(V)9-32CD 回転数4000rpm 電流(mA)≦100 動作温度(℃)-30~80 保管温度(℃)-40~85 防水IP67
1式
24,980 税込27,478
6日以内出荷

『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります