絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • 中国塗料(17)
  • international(インターナショナル社)(10)
  • カナヱ塗料(4)
  • ワイズギア(3)
  • エスコ(2)
  • サンデーペイント(1)
  • 大同塗料(1)
  • シッケンズ(1)
  • ニッペマリン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイコーマリン中 塗JIS2種 DNT(大日本塗料)タイコーマリン中 塗JIS2種DNT(大日本塗料)
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 作業性 がすぐれている。
仕様1液性規格JIS K 5516 2種 中 塗り用膜厚(μm)標準:30希釈剤塗料用シンナー使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10光沢3分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間
タイコーマリン上塗JIS2種 DNT(大日本塗料)タイコーマリン上塗JIS2種DNT(大日本塗料)
8,690税込9,559
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性にすぐれている 。 作業性が すぐれている。
仕様1液性規格JIS K 5516 2種 上塗り用膜厚(μm)標準:25希釈剤塗料用シンナー使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 1.5時間 1時間 45分半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間

船体・船底塗料』には他にこんなカテゴリがあります

船体塗料・コーティング