絞り込み
ブランド
- DNT(大日本塗料)
- international(インターナショナル社)(6)
- ワイズギア(2)
- サンデーペイント(1)
- 大同塗料(1)
- 中国塗料(1)
- シッケンズ(1)
- ニッペマリン(1)
特価

タイコーマリン中 塗JIS2種
DNT(大日本塗料)¥8,998税込¥9,8981缶(4kg)5日以内出荷隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 作業性 がすぐれている。仕様1液性色白規格JIS K 5516 2種 中 塗り用膜厚(μm)標準:30希釈剤塗料用シンナー使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10光沢3分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間
『船体・船底塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 船体・船底用プライマー
- 船底防汚塗料
- 船体塗料・コーティング