CMPノバスーパーエコ中国塗料3日以内出荷
水洗した二液形塗料の旧塗膜に直接塗装できます。
簡単な素地調整で塗装可能です。
耐水・耐塩水性などの防食性が優れています。
1回塗りで250μmの厚膜が得られます。
淡彩色のものが供給できます。
軽度の湿潤面に対しても塗装可能です。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等。使用場所屋外用特性耐水引火点(℃)(主剤)45.6、(硬化剤)30.1主な用途トタン膜厚(μm)(ウェット)152~305、(ドライ)125~250密度1.47g/mL硬化時間(時間)13(20℃)混合比(主剤)88:(硬化剤)12指触乾燥時間(時間)6(20℃)上塗塗装可能時間最短13時間(20℃)可使時間(時間)最短:1、注水までの時間:4日(20℃)標準塗布量(g/m2)224~448