医家向け管理医療機器_ヘルスケア :「保証書 収納」の検索結果
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計。
測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます。
スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能。
測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能。
ワンボタンのシンプル操作。上腕測定方式、コンパクトサイズ。内部メモリ30セット。不規則脈波(IHB)表示。収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書
質量(g)約250(乾電池除く)
電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000
測定部位上腕式
BluetoothVer 4.0
プロファイルBlood Pressure Profile
ペアリングSecure Simple Pairing(SSP)
適合腕周(cm)約22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
カフのゆる巻きチェックで、正確な測定をサポート。カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。正確測定をサポートする体動エラー表示。不規則脈波頻度(%IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。2人分または朝・夜の測定データをそれぞれ最新60回分保存できるので、ご家族でお使いいただけます。カレンダー&時計表示。おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、収納ケース
測定方式オシロメトリック
表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5
使用電池単4形乾電池2本
測定範囲(mmHg)0~299
排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気
加圧方式自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。