医家向け管理医療機器_ヘルスケア :「体温 非接触」の検索結果
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)
材質ABS樹脂
電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)
測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150
使用周囲温度(℃)10~40
表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0
使用周囲湿度30~85%RH
アズワン品番64-9078-51
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000
測定部位こめかみ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。