医家向け管理医療機器_ヘルスケア :「赤外線 距離 計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷