- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 医家向け管理医療機器_ヘルスケア
- 2ページ目
2ページ目: 医家向け管理医療機器_ヘルスケア
新形状U字型カフ(ハードカフ)により、簡単装着可能。手首をひねらなくても表示が見やすい仕様です。Bluetooth対応で専用アプリへ測定記録を自動転送、健康管理が可能です。
色ホワイト
材質本体=ABS、スイッチ=ABS、パネル=PMMA、カフ=ナイロン
セット内容単4乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000
松吉医科器械コード24-8900-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
おでこの表面温度から腋下温度を表示します。体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。測定時はバックライトが点灯します。10回メモリ、オートパワーオフ機能付。かわいいピンクのストラップ付。
色ピンク
セット内容ストラップ
測定範囲(℃)体温=34.0~42.5、表面温度=0~100.0、室温=-10.0~45.0
一般的名称(薬事)皮膚赤外線体温計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029000
松吉医科器械コード24-6055-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ACアダプタ(付属)と乾電池の2電源で使用可能。脈間隔変動マーク、体動マーク表示機能により正確な測定と状況確認ができます。90回分×2名分のメモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00102000
松吉医科器械コード24-6883-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
色ブラック
セット内容充電用USBケーブル
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000
松吉医科器械コード24-8907-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1ボタン操作のシンプルモデル。不規則な脈間隔と測定中の体動をマークでお知らせ。前回値メモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00103000
松吉医科器械コード24-5167-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)。安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。
測定方法オシロメトリック法
測定方式減圧中測定
測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)
測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)
加圧方式自動(エアーポンプ)
減圧方式自動(電子制御弁)
弁仕様自動急速排気弁
電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)
電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)
メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果
保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)
上腕周り(cm)測定可能:約22-32
寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96
本体質量(g)約331(付属品含まない)
保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部
保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20
一般的名称自動電子血圧計
使用環境温度(℃)10~40
アズワン品番63-5595-69
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4
本体質量(g)約315
測定方法オシロメトリック法
測定範囲(mmHg)(圧力)3~300
測定範囲(脈拍)30~199拍/分
適合腕周(cm)約22~36
記憶容量60回×2人分
機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○
時計機能○
オートパワーオフ○
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
電池寿命約450回
一般的名称自動電子血圧計
測定部位上腕式
アズワン品番8-4784-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。
測定方式オシロメトリック法
表示範囲カフ圧力:0~299mmHg
測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路
測定範囲脈拍数:毎分40~180拍
測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内
加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール)
減圧方式自動排気弁方式
排気方式自動急速排気方式
電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W)
電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120
寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470
適合腕周(cm)17~36
メモリー2人×100回
付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ
一般的名称自動電子血圧計
チューブ長さ(mm)610
アズワン品番63-9290-45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理
型式DS-G10
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3
質量(g)約336(付属品含まず)
適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯)
材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE
付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用)
測定方法オシロメトリック法
表示方式15桁液晶表示
圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力)
精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍)
測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍)
機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能
測定部位上腕式
アズワン品番61-9708-56
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計。
測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます。
スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能。
測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能。
ワンボタンのシンプル操作。上腕測定方式、コンパクトサイズ。内部メモリ30セット。不規則脈波(IHB)表示。収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書
質量(g)約250(乾電池除く)
電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000
測定部位上腕式
BluetoothVer 4.0
プロファイルBlood Pressure Profile
ペアリングSecure Simple Pairing(SSP)
適合腕周(cm)約22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!軽量・コンパクトで持ち運びに便利なBluetooth対応手首式血圧計です。
軽量・コンパクトな手首式の血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。
薄型・コンパクト設計なので、持ち運び時も邪魔になりません。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分
セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1
種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具
色ホワイト
質量(g)約114
品名手首式血圧計 WS01
電源リチウムイオン電池
測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内
型番HCM-WS01BTWH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×17×80(カフ含まず)
通信方式Bluetooth(R) 4.2
測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130
保証期間1年間
一般的名称自動電子血圧計
適合腕周(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分
セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1
種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具
色ホワイト
質量(g)約287
品名上腕式血圧計 AS01
電源リチウムイオン電池
測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内
型番HCM-AS01WH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず)
測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130
保証期間1年間
一般的名称自動電子血圧計
適合腕周(cm)22~42
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
約1秒で検温できる測りやすく、読み取りやすい耳式赤外線体温計。
持ちやすく手にフィットする形状、大きく押しやすいスイッチ、大きく見やすい液晶表示で、安定して正しい検温ができます。
センサー部分に近く、押しやすい大きなスイッチ。
大きく見やすい液晶表示は、暗い部屋でも見やすいバックライト付きです。
電源のON・OF、計測が1つのスイッチで操作も簡単です。
電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能搭載。
30秒オートパワーオフ機能で、消し忘れても安心です。保管に便利なケース付きです。
電池交換可能。リチウム電池(CR2032)1個で約5,000回使用できます。
検温部位耳
測定方式赤外線式
付属品交換用プローブカバー6個(1個は本体に装着済み)、リチウム電池CR2032×1個、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:228AKBZX00035000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耳式体温計は、耳の中でもっとも高い鼓膜の温度を測定します。そのため、正しく挿入しないと(鼓膜の方向を向いていないと)、耳の穴の内壁の温度を測ってしまいます。オムロンの「ぴったりセンシング機能」は、測定中のもっとも高い温度を記憶し、測定結果として表示する機能なので、鼓膜の方向が分かりづらいときも安心です。最短1秒から測定可能、使いやすい手のひらサイズ、携帯・保管に便利な収納ケース付など、小さなお子さまの検温時におすすめです。人気のハローキティのイラスト付き。
測定部位耳
測定方式実測
仕様お知らせブザー付
付属品お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、プローブカバー×10枚(別途プローブカバー1枚は本体に装着済みです)
電源電池CR2032×1
本体質量(g)約50(電池含む)
温度表示(体温)3桁+℃表示、0.1℃毎
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×58
測定時間(秒)1(目安)
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命5000回(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00539A01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。
高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで
幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内)
付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ
質量(g)約60(電池含む)
電源単4形乾電池(1.5V)×2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5
機能手動校正機能
使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと)
測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度
保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと)
測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度
最小表示単位0.1度
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
特価
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。