絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- オムロンヘルスケア(10)
- タニタ(5)
- シチズンシステムズ(4)
- TERMO(テルモ)(3)
- 日本精密測器(3)
- フクダコーリン(2)
- エレコムヘルスケア(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EDISON(1)
- カスタム(1)
- ドリテック(1)
- ピジョン(1)
- カワモト(川本産業)(1)
- 松吉医科器械(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- フォラケア・ジャパン(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- ICST(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

シチズン 手首式血圧計
シチズンシステムズ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷新形状U字型カフ(ハードカフ)により、簡単装着可能。手首をひねらなくても表示が見やすい仕様です。Bluetooth対応で専用アプリへ測定記録を自動転送、健康管理が可能です。セット内容単4乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書材質本体=ABS、スイッチ=ABS、パネル=PMMA、カフ=ナイロン色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8900-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
マイスコ非接触体温計
松吉医科器械¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷おでこの表面温度から腋下温度を表示します。体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。測定時はバックライトが点灯します。10回メモリ、オートパワーオフ機能付。かわいいピンクのストラップ付。セット内容ストラップ色ピンク測定範囲(℃)体温=34.0~42.5、表面温度=0~100.0、室温=-10.0~45.0測定方式赤外線医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029000一般的名称(薬事)皮膚赤外線体温計検温部位おでこ松吉医科器械コード24-6055-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式ホースレス血圧計
A&D(エー・アンド・デイ)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。セット内容充電用USBケーブル色ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8907-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電子血圧計 上腕式
TERMO(テルモ)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。測定範囲(脈拍)30~199拍/分電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)本体質量(g)約315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4測定方法オシロメトリック法機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○測定範囲(mmHg)(圧力)3~300記憶容量60回×2人分オートパワーオフ○電池寿命約450回時計機能○アズワン品番8-4784-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)約22~36医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ
日本精密測器¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用)材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE型式DS-G10色ホワイト質量(g)約336(付属品含まず)精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍)表示方式15桁液晶表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3測定方法オシロメトリック法機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍)アズワン品番61-9708-56医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000測定部位上腕式適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯)圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
バイタルナビ 手首式血圧計
ナビス(アズワン)¥5,298税込¥5,8281台翌々日出荷加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分質量(g)100電源単4乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)86×66×22測定方法オシロメトリック法機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有電池寿命約250回アズワン品番7-6816-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000測定部位手首式適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
タニタ上腕式血圧計 BP-223
タニタ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約228(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約228(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能90回×2人分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ジョブスト ウルトラシアー20
カワモト(川本産業)¥4,298税込¥4,7281袋4日以内出荷履き心地と透明感に優れた。「弾性ストッキング」。・伸びの良い素材を使用し、 フィット感、ファッション性。に配慮しています。・履きやすく、通気性もよく、 快適な履き心地です。用途独自に開発した弾力性繊維と編み方により、。足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、。脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱める。ことで、下肢静脈における血液還流を促進します医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006650302圧迫圧(hPa)20~27医薬品医療機器等法一般医療機器
上腕式血圧計
フクダコーリン¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷毎日の血圧を簡単に管理する。メモリ1名×60回。フィットカフ。色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8893-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-654Plus
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,588税込¥6,1471台5日以内出荷シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデル。カフをすっきり収納。思いたったらすぐに測れるよう、カフを本体後ろに収納。ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的。60メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。カフ収納ホルダ、血圧管理手帳付き付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×67×143測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
デジタル血圧計(スワンミニ)
A&D(エー・アンド・デイ)1台当日出荷看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約73(乾電池含まず)測定方式オシロメトリック法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51使用電池単3形アルカリ乾電池 1本排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式加圧方式ゴム球による手動加圧方式減圧方式定降圧自動排気弁方式電池寿命約6000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
非接触式体温計 パピっとサーモ PRO
カスタム¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。 高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで 幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ質量(g)約60(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V)×2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内)機能手動校正機能使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと)測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと)測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度最小表示単位0.1度医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器