「メッセージ内容」から絞り込む
【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 火気使用中 10本セット日本緑十字社¥69,980税込¥76,978
1セット(10本)
20日以内出荷
●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質ナイロンターポリン厚さ(mm)0.38取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)加工シルク印刷文字色白縦(mm)1500横(mm)450表示内容火気使用中書体角ゴシック有効寸法(mm)(文字入れ)800×70材質(パイプ)PVCサービス分類名入れ
【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 火気使用中日本緑十字社8日以内出荷
●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷(社名切文字)付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質ナイロンターポリン厚さ(mm)0.38取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)加工カッティング文字文字色白縦(mm)1500横(mm)450表示内容火気使用中書体角ゴシック有効寸法(mm)(文字入れ)800×70材質(パイプ)PVCサービス分類名入れ