9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC24 光色白色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48~60 電力(W)10 口金BAY15D(ピン違いダブル接点) 電球形状G18(球形) タイプBAY15D RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48~60 電力(W)10 口金BA15S(ピン平行シングル接点) 電球形状G18(球形) タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC12・DC24 光色白色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18
RoHS
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V S25
RoHS
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BAY15D 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 LED使用数(個)36 タイプBAY15D RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18
RoHS
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BAY15D 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 タイプBAY15D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V S2
RoHS
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BA15Sなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 LED使用数(個)36 タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC12、DC24 光色白色 口金W2.1×9.5d 寸法(幅W×高さH)(mm)15×41 配光角度(°)300 明るさ(Lm)500 LED使用数(個)13 極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷