絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 125(1)
- 150(9)
- 180(1)
- 205(8)
- 230(5)
- 255(6)
- 305(7)
- 355(2)
適合材
- ALC(1)
- アルミ(2)
- ガラス(5)
- コンクリート(3)
- ステンレス(2)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(2)
- ブロック(1)
- レンガ(2)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(8)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 15(3)
- 20(3)
- 22(5)
- 25.4(13)
- 30.5(6)
- 31.75(6)
厚さ(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(10)
- 0.7(2)
- 0.8(7)
- 1(5)
- 1.2(6)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 3(2)
- 4(5)
- 4.5(2)
粒度・番手
- 24(4)
- 36(5)
- 100(2)
- 120(1)
- 150(6)
- 320(3)
- 400(2)
砥材
- GC
- A(167)
- AC(7)
- AS(3)
- AX(9)
- AZ(35)
- C(4)
- C(シリコンカーバイド)(20)
- GCX(3)
- HA(6)
- MA(3)
- MZ(6)
- NX(10)
- PA(3)
- SA(5)
- SG(3)
- WA(33)
- Z(12)
- ZA(5)
- その他(20)
- 砥材をもっと見る
硬度
- BF(1)
- M(5)
- N(1)
- R(1)
- T(1)
BF・M・N・R・T
ブランド
- 平和テクニカ(8)
- SK11(5)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- ディスコ(2)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- レヂトン(1)
- サンピース(1)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
平和テクニカ・SK11・NORITAKE(ノリタケ)・ディスコ・高速電機(富士製砥)・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・サンピース・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

切断砥石 GC320R
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 GC150N
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
切断砥石PRO 石材用
SK11(2件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
切断砥石 GC150H
平和テクニカ¥20,980~税込¥23,078~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
切断砥石 GC320P
平和テクニカ¥26,980~税込¥29,678~1箱(50枚)ほか当日出荷GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン¥2,098税込¥2,3081枚翌日出荷から8日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
テクニカット(GC)
ディスコ¥22,980税込¥25,2781箱(20枚)当日出荷一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
切断砥石 石材
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
エンジンカッター用切断砥石 非金属用
サンピース¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)翌日出荷粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
精密切断砥石NC-S GC-CUT
ディスコ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質非鉄金属砥材GC内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 GC400L
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度400砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L内径(mm)25.4
切断砥石 GC150L
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)翌々日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
MAX100 GC
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5枚)6日以内出荷エンジンカッター専用強切断砥石用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 GC150P
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)6日以内出荷ベビーS-2型専用の切断砥石。用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
フリーカット(GCといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥34,980税込¥38,4781箱(50枚)5日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用
高速電機(富士製砥)¥79,980税込¥87,9781箱(30枚)4日以内出荷高速回転に耐えうる商品です。用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 GC100P
平和テクニカ¥26,980税込¥29,6781箱(25枚)当日出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度100厚さ(mm)0.8砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)205内径(mm)25.4
切断砥石PRO 石材用
SK11¥929税込¥1,0221枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材
切断砥石PRO 石材用
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材
スーパーエンジンカッター 非金属用
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980税込¥29,6781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等