サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃厚(mm)1.8
穴径(mm)20
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数100
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)3200
1枚
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
サーメットを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性に優れています。鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工によりチップが飛び散りにくくなっています。
用途鉄・ステンレス用:アングル・電線管・ライニング管などの切断に。
トラスコ品番393-6678
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
刃厚(mm)1.5
外径(mm)110
穴径(mm)20
切断能力(mm)ステンレス4
切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
穴径(Φmm)25.4
適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)1400
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途FT-165A型機 専用刃
鉄・ステンレス用
外径(Φmm)165
厚さ(mm)1.6
穴径(Φmm)22
刃数40
回転速度(min-1[r.p.m])8000
主要切断材料鉄・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数80
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)3800
1枚
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断
刃数30
厚さ(mm)1.1
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)135
適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断
最高使用回転速度(min-1)3500
1箱(10枚)
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数80
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)4200
1枚
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数60
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)3600
1枚
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。