軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。
切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。
研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)25.4
粒度100
砥粒アルミナ
砥材砥材A
結合剤レジノイドボンド
主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)
結合度N
1箱(25枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。
粒度100
砥粒A(アランダム)
結合剤B
結合度P
1箱(50枚)ほか
¥17,980~
税込¥19,778~
当日出荷から11日以内出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。
外径(mm)160
内径(mm)25.4
厚さ(mm)0.7
結合剤B
結合度P
1箱(25枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
切断砥石
モトユキ
税込¥3,738
¥3,398
切断砥石
飛騨の匠
税込¥329
¥299
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。