刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。
切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。
耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用
切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール
刃形高低刃
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材
仕様超硬チップ
刃型記号BC
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
トラスコ品番296-3876
適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機
台厚(mm)1.4
鉄工切断可能厚さ(mm)10
刃型記号CB
最高使用回転速度(min-1)5500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計
●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)
刃形BC
適合材アルミ
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。
トラスコ品番362-5916
適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数42枚
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋
仕様サーメットチップ、切込制限ガード
適合材鉄
解体作業に最適!
目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。
切断摩擦を低減。
長寿命、高硬度チップで欠けに強い。
不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。
チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
用途解体業用マルチ。
鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番786-6399
適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)
刃形交互刃
本体厚さ(mm)1.4
最高使用回転速度(min-1)5500
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。