厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。
切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。
耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用
切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール
刃形高低刃
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。
トラスコ品番803-6651
適合機種低速型チップソー切断機
材質基盤:SK5
刃数54枚
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス6
切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。
トラスコ品番362-5916
適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数42枚
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。