切断 :「樹脂 切断 カッター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。
適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター
適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。
適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)
適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。
穴径(Φmm)25.4
歯数100
適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
刃形交換刃
適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。
突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番803-6665
適合機種ディスクグラインダー、カッター
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
リング寸法(mm)15
適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)5.0
インチ表示4
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。
切断能力(mm)鉄鋼-
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
本体厚みが刃振れをガード。
振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ!
フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減!
レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
用途ステンレス用。
低摩擦性に優れたPTFEを配合。環境への負担を低減するPFOAフリー。
用途ステンレス切断用補助剤。
紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に。
プラスチック、ゴムなどの離型剤。
適合材ステンレス
色白
容量(mL)240
使用温度(℃)(目安)≦+250
主成分PTFE、溶剤、噴射剤(DME)
硬化条件常温乾燥(指触乾燥約5~6分)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。
トラスコ品番195-3247
適合機種充電マルノコ
刃数40枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)0.9
刃厚(mm)1.5
適合材木工
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群
●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
用途塩ビ、プラスチック、ポリカーボネート、エポキシなどの樹脂系の材料、金属サイディング、カラートタンなどの薄鉄板(1.0mm以下)。(グラスファイバー含有の樹脂などは切断できません)
トラスコ品番195-3245
適合機種マキタ充電式チップソーカッタ CS553DRG/CS551DRG/CS551DRT
刃数56枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.2
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
解体作業に最適!
目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。
切断摩擦を低減。
長寿命、高硬度チップで欠けに強い。
不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。
チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
用途解体業用マルチ。
鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番786-6399
適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)
刃形交互刃
本体厚さ(mm)1.4
最高使用回転速度(min-1)5500
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業
タイプ交互刃
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。
厚さ(mm)0.8(本体)
穴径(Φmm)20
チップ幅(mm)5
付属リング穴径(Φmm)-
ダイヤ層厚さ(mm)1
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
内径(Φmm)20
仕様板金用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
切断能力(mm)鉄板1.0
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。