切断 :「かっぷ」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
穴径(Φmm)20
仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品19mmワッシャー
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
内径(Φmm)20
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。