切断 :「コンクリート切断用砥石」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾式(ドライタイプ)
付属品Φ15mmリング
タイプセグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイール。
切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に
適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
仕様乾湿両用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
ねじの呼び寸法M10
チップ幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。