切断 :「厚刃」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用 適合材一般木工・集成材 穴径(Φmm)20 仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有 付属品19mmワッシャー 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 仕様乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 ねじの呼び寸法M10 チップ幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様V溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

おすすめ人気ランキング