独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。
材質(刃)刃先:超硬
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
適合材金属
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。
材質刃先:サーメット、台金:鉄
刃数42P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
刃幅(mm)1.4
適合材金属
外径(mm)185
内径(mm)20
1枚
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。
寸法(mm)165.2.2×20
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
硬度AC30T
対応機種電気丸鋸
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。
厚さ(mm)2.2
砥材AC30T
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)147
対応機種電気丸鋸
適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等
最高使用回転速度(min-1)5500
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。