切断 :「黒砥」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
主要切断材料金属(鉄)・ステンレス
穴径(Φmm)15
硬度A60P
外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)80
速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
主要切断材料金属(鉄)・ステンレス
穴径(Φmm)15
硬度A60P
外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15
最高使用周速度(m/s)80
丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
主要切断材料金属(鉄)・ステンレス
穴径(Φmm)15
硬度A46P
外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15
最高使用周速度(m/s)80
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。
主要切断材料ステンレス・金属類
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
内径(Φmm)15
砥材AZ60Q
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。
主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1
内径(Φmm)15
砥材C60S
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。
主要切断材料ステンレス・金属類
砥材A46P
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
主要切断材料金属(鉄)・ステンレス
穴径(Φmm)22
硬度A60P
外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22
最高使用周速度(m/s)80
切れ味重視
用途一般鋼
仕様1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。