丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
主要切断材料金属(鉄)・ステンレス
穴径(Φmm)15
硬度A46P
外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15
最高使用周速度(m/s)80
耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。
主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板
タイプディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)15
硬度A30P
外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15
結合剤BF
最高使用周速度(m/s)80
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用
台厚(mm)0.8
耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。
適合材ステンレス
タイプディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)15
硬度WA30P
外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15
結合剤BF
最高使用周速度(m/s)80
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。