切断 :「石材用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) タイプ乾式 適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm)6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) 適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など チップ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に 外径(Φmm)97 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) 仕様乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など チップ幅(mm)5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷