切断 :「回転」の検索結果

関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
用途台金:工具鋼、チップ:サーメット 材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット 質量(g)1200 山数70 最大回転数(min-1[r.p.m])1700 刃厚(mm)2.4 穴径(mm)25.4 直径(mm)305
1枚(1枚)
16,800 税込18,480
翌日出荷

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)23.8 直径(Φmm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(36枚)ほか
885 税込974
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 アズワン品番64-7924-09
1枚
1,460 税込1,606
当日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])8400 アズワン品番64-7939-92
1枚
5,450 税込5,995
当日出荷

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)32 適合EA818E-140 直径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(5枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ105×1.0×15mm穴●最大回転数:14500rpm アズワン品番65-2233-96
1パック(10枚)
1,430 税込1,573
翌日出荷

1箱(10箱)
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 直径(Φmm)405 穴径(Φmm)25.4 山数80 最大回転数(min-1[r.p.m])1100 アズワン品番64-7940-22
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])8400 アズワン品番64-7939-96
1枚
4,540 税込4,994
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7939-85
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
用途ステンレスの切断作業 仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s アズワン品番65-2234-02
1枚
490 税込539
翌日出荷

粒度60S 仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。 サイズ直径107×1.0×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
用途一般鋼用 エスコ品番EA843XA-305 厚さ(mm)2.8 質量(kg)2.36(5枚1パックあたり) 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 最大回転数(min-1[r.p.m])4300 主要切断材料一般鋼 研削材A/WA
1箱(5枚)
3,880 税込4,268
翌日出荷

ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ 。セグメントタイプ。
用途コンクリート、ブロック、レンガ等に。 形状オフセット型 最大回転数(min-1[r.p.m])14500
1枚
10,900 税込11,990
翌日出荷

カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。超硬コーティング。
厚さ(mm)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)38.1
1枚
3,370 税込3,707
翌日出荷

1枚
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大理石やコンクリ―ト、レンガ、磁器、セラミック、硬質木材等の硬質材料の切断に最適です(金属を除く)。EZロック方式。
軸径(Φmm)3.2 寸法(mm)38.1×0.6
1枚
7,080 税込7,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)20 外径(Φmm)105 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 刃厚(mm)2.4 アズワン品番64-2273-35
1枚
4,080 税込4,488
翌日出荷

1枚
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式タイプ 6分割セグメント刃 刃高12mmで長寿命 15mmアダプタ付 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
1枚
4,470 税込4,917
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 直径(mm)38.1
1セット(5枚)
1,940 税込2,134
翌日出荷

1枚
6,700 税込7,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)20 外径(Φmm)105 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 刃厚(mm)1.9 アズワン品番64-2273-34
1枚
4,080 税込4,488
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-94
1枚
2,720 税込2,992
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:150、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])10100 アズワン品番64-7939-91
1枚
4,080 税込4,488
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.2、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-90
1枚
3,280 税込3,608
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])10100 アズワン品番64-7939-87
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-86
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

用途軟鋼材用 仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpm アズワン品番65-2234-46
1枚
13,400 税込14,740
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-16
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

用途ステンレス用 仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm 適合材ステンレス アズワン品番65-2234-50
1枚
16,700 税込18,370
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石 アズワン品番65-9304-90
1箱(5枚)
4,950 税込5,445
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、ガラス、タイルの面取り、研削用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-18
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

用途軟鋼材、ステンレス用 仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:48●最大回転数:4400rpm アズワン品番65-2234-47
1枚
8,900 税込9,790
翌日出荷

1枚
4,300 税込4,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)163 穴径(Φmm)20.0 外径(Φmm)105 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 刃厚(mm)4.5 アズワン品番64-7924-28
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

用途硬質窯業系サイディングの切断に 山数10 最大回転数(min-1[r.p.m])15200 アズワン品番64-7940-38
1枚
9,320 税込10,252
翌日出荷

直径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 山数50 最大回転数(min-1[r.p.m])8900 アズワン品番64-7940-27
1枚
3,860 税込4,246
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:355、刃厚:3.2、穴径:30.5 最大回転数(min-1[r.p.m])4300 アズワン品番64-7940-01
1枚
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:105、刃厚:2.2、穴径:20.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7939-89
1枚
2,720 税込2,992
翌日出荷