特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)230×1.2×31.75
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種WA120NB10
外径(Φmm)230
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度N
外径公差(mm)±1.0
厚さ公差(mm)±0.15
研削材WA
1箱(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材WA
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種WA120NB10
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材WA
1箱(20枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)230×1.2×31.75
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種A120NB10
外径(Φmm)230
結合剤B
適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など
結合度N
外径公差(mm)±1.0
厚さ公差(mm)±0.15
研削材A
1箱(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。