絞り込み
ブランド
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
  • モノタロウ(12)
  • 日本レヂボン(36)
  • レヂトン(67)
  • 富士製砥(高速電機)(47)
  • SK11(30)
  • トーケン(29)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • ニューレジストン(14)
  • TRUSCO(5)
  • マキタ(17)
  • エスコ(54)
  • ノートン(サンゴバン)(29)
  • 平和テクニカ(27)
  • NORITAKE(ノリタケ)(26)
  • サンフレックス(18)
  • Lifework(ライフワーク)(13)
  • ディスコ(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
外径(Φmm)
  • 105(5)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 230(2)
  • 255(5)
  • 305(5)
  • 355(3)
  • 405(1)
厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 1.2(7)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
穴径(Φmm)
  • 15(5)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25.4(1)
  • 30.5(2)
  • 31.75(7)
適合材
  • アルミ(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(4)
  • 石材(1)
  • (10)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 100(1)
  • 120(4)
36・100・120
砥材
  • A(3)
  • CZ(1)
  • GC(1)
  • HA(1)
  • WA(2)
A・CZ・GC・HA・WA
硬度
  • P(1)
P
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切断 :「切断砥石」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
関連キーワード
  • 切断砥石 100
  • 切断砥石 125mm
  • 切断砥石 405
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
105(5)
125(2)
150(2)
180(2)
230(2)
255(5)
305(5)
355(3)
405(1)
トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲREXDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
499税込549
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
トカゲファイナル DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲファイナルDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
199税込219
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MA60PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ2.2DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ1.5DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
249税込274
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ1.0DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
219税込241
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 GCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
10,980税込12,078
1箱(5枚)
6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 ADAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
10,980税込12,078
1箱(5枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
トカゲハイパー1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲハイパー1.5DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
6日以内出荷
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
22,980税込25,278
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材HA材質高硬度鋼材タイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
21,980税込24,178
1箱(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA材質特殊鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
19,980税込21,978
1箱(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A材質一般鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
13,980税込15,378
1箱(20枚)
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
マイクロカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
切断
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら