3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A 材質一般鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材A タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷