新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
新建材ボード用チップソー。
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
刃厚(mm)1.5
適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
ホワイトフッソ
用途石こうボード
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.1
寸法(mm)H185×W150×D5
適合材石こうボード
最速0.8mmの刃厚
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折により耐久性が向上!
ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)0.8
適合切断材(切断)石こうボード・化粧石こうボード・ケイカル板・ノンアスベストボード・ラスボード・他
アイカもバリなく切断。抗菌メラニン不燃化粧板用。
最高の精度、最高のチップで最高に美しい仕上がり。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材強化石こうボード・石こうボード・ケイカル板・モイスetc
関連資料(0.98MB)
安定感の刃厚1.3mm
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断。
台金はレーザースリット加工で切断音が静かでブレも抑えます。
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。フッ素コーティング。強化ボードも曲がらず切れる!鋭い刃
表面処理フッ素コーティング
仕様制振・消音レーザースリット入
材質鉄
色ブルー
穴径(Φmm)約20
刃厚(mm)約1.2
適合材強化石膏ボード、石膏ボード、ケイカル板、モイス等の切断の際に
コーティングブルーフッ素コーティング
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。