プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。
高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。
エアー工具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
色メタリックグレー
適合材高強度コンクリート製品、石材他
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。
刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。
エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。