絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(188)
  • アイウッド(181)
  • マキタ(159)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(132)
  • 三京ダイヤモンド工業(95)
  • SK11(93)
  • モトユキ(91)
  • ツボ万(86)
  • レヂトン(81)
  • チップソージャパン(72)
  • コバルテック(66)
  • Y'sGOD(62)
  • EFFORT(エホート)(57)
  • 高速電機(富士製砥)(56)
  • ハウスビーエム(47)
  • 呉英製作所(46)
  • 日本レヂボン(40)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • REX(レッキス工業)(38)
適合材
  • ALC(6)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(5)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(6)
  • (11)
穴径(Φmm)
  • 20(11)
  • 25.4(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチエコカッター 大見工業マルチエコカッター大見工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
充電式丸のこ用チップソー 135 大見工業充電式丸のこ用チップソー 135大見工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
外径(Φmm)135穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数30適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)308穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8刃数38適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)トラスコ品番123-8931質量(kg)1.16被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等使用チップサーメット
ハンディスパイラルカッター替刃 大見工業ハンディスパイラルカッター替刃大見工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチエコカッター 大見工業マルチエコカッター大見工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番438-5616質量(g)57.9
塩ビ管用電着ダイヤカットソー 大見工業塩ビ管用電着ダイヤカットソー大見工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃厚(mm)1.7適合材塩ビ管ダイヤ層幅(mm)4
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)使用チップサーメット
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機トラスコ品番123-8922使用チップサーメットRoHS指令(10物質対応)対応
FZカッター・ステンレス用 チップソー 大見工業FZカッター・ステンレス用 チップソー大見工業
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
硬質窯業サィディングカットソー 大見工業硬質窯業サィディングカットソー大見工業
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
細いピッチにより硬質窯業サイディング・フレキボード等、硬質建材も美しい切断面を実現します。特殊超硬チップの採用と特殊刃型でスピーディーな切れ味と長寿命を実現しています。90%以上の集塵率で切断作業をより快適にします。(集塵丸ノコ使用時)切削抵抗が小さいため、重ね切りが可能です。
用途硬質窯業サイディング・窯業サイディング・スレート・石膏ボード・フレキボード・カラーベスト・木毛板・ケイカル板等の切断に。トラスコ品番776-5444適合機種集塵丸ノコ・切断機材質【台金】工具鋼【チップ】超硬
チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用) 大見工業チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用)大見工業
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。トラスコ品番194-8904材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数26穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)150刃厚(mm)1.4適合材切断能力(mm)鉄鋼9
ダイヤマトリックスカットソー 大見工業ダイヤマトリックスカットソー大見工業
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
長寿命なセグメントタイプです。 刃が磨耗しても中からダイヤが出てくるので切れ味が長持ちします。 コンクリート等の硬質材料向けです。
用途コンクリート、ブロック、カワラ、レンガ、硬質タイル、石材、ALCなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8仕様乾式トラスコ品番756-5712材質台金:ばね鋼材、チップ:ダイヤ砥粒整列タイプ質量(g)127最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)10
コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付) 大見工業コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付)大見工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
刃厚(mm)2穴径(Φmm)22適合材コンクリートダイヤ層幅(mm)4.5
コンクリート用溶着ダイヤカットソー 大見工業コンクリート用溶着ダイヤカットソー大見工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃厚(mm)2適合材コンクリートダイヤ層幅(mm)4.5
鉄斬り一番 大見工業鉄斬り一番大見工業
6,598税込7,258
1枚
翌々日出荷
高低刃+オリジナル台金形状で、従来品に比べ寿命が2倍以上に伸びました。(実用新案3128590号登録済)
用途鉄板、鉄パイプ、ALCなどの切断に。防じん丸のこ、切断機でお使いください。トラスコ品番396-6127材質台金:工具鋼、チップ:サーメット質量(g)368最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000切断能力(mm)鉄鋼12
充電式丸のこ用チップソー 110 大見工業充電式丸のこ用チップソー 110大見工業
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。台厚(mm)1.4
F1カッター・スティール用 大見工業F1カッター・スティール用大見工業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)110/115穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数28適合防塵丸のこ、切断機被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等RoHS指令(10物質対応)対応
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
ハンディショッター替刃 大見工業ハンディショッター替刃大見工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディショッター替刃 大見工業ハンディショッター替刃大見工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
延長アダプター 大見工業延長アダプター大見工業
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドカッター用替刃 大見工業ラウンドカッター用替刃大見工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
F1カッター 鉄斬り一番 大見工業F1カッター 鉄斬り一番大見工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合材RoHS指令(10物質対応)対応
切断