OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)308
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.8
刃数38
適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)
トラスコ品番123-8931
質量(kg)1.16
被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等
使用チップサーメット
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。
トラスコ品番194-8904
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数26
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
外径(Φmm)150
刃厚(mm)1.4
適合材鉄
切断能力(mm)鉄鋼9
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機
使用チップサーメット
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)
使用チップサーメット
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機
トラスコ品番123-8922
使用チップサーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)110/115
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数28
適合防塵丸のこ、切断機
被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。