切断 :「サンピ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様両面補強
粒度30
厚さ(mm)4
硬度BF
砥粒A
結合度R
適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
仕様湿式
適合機種コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。
斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
静音タイプのサーメットチップソー
用途鉄、ステンレス用
適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ
刃数40
内径(Φmm)H:20
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.85
適合材鉄、ステンレス
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用
適合材鉄、ステンレス
内径(Φmm)H:25.4
厚さ(mm)4.0
粒度24
砥粒GC
硬度BF
結合度R
適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!
用途丸ノコ用
刃数52
内径(Φmm)H:20
刃厚(mm)1.3
適合材木工
極薄でスピーディーな切れ味。
ジルコニアのロングライフパワー。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途金属、ステンレス用
砥材NX
最高使用周速度(m/s)80
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用
刃厚(mm)1.85
適合材鉄、ステンレス
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械電気ディスクグラインダ
高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)2.85
外径(Φmm)305
高さH(mm)ダイヤ:6
適合材コンクリート
主な適合機械エンジンカッター
最高回転速度(min-1)6300
キワ切りに最適!
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能
用途コンクリート・ブロック用
適合材コンクリート、ブロック
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
チップ高さ(mm)6
内径(Φmm)M10
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。
切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。
用途コンクリート、アスファルト兼用
穴径H(Φmm)27
適合材コンクリート、アスファルト
チップ厚さ(mm)3.2
主な適合機械コンクリートカッター
チップ高さX(mm)(実寸)6
回転速度最高:70(m/s)
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等
適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材
主な適合機械電気ディスクグラインダ
塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め!
砥石と比較すると寿命は100倍以上
切断スピードは約4倍です。(社内テスト値)
目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断
付属品リング(H):20、22、25.4
幅(mm)8
内径(Φmm)30.5
適合材塩ビ管・鋳鉄管
最高使用周速度(m/s)100
ダイヤ層厚さ(mm)3
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
欠けが少なく切断スピードを重視した新ボンドを搭載!
600角クラスのタイル切断が可能!
用途磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石等
ダイヤ層厚(T)(mm)1.1
穴径H(Φmm)20
外径(Φmm)105
適合材磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石
主な適合機械電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)15
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。
寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等
ダイヤ層厚(T)(mm)2.2
適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品
主な適合機械電気ディスクグラインダ
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー
穴径H(Φmm)22
外径(Φ)125
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
両面補強で長持ち!ハイパワー!
ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。
用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線
粒度46
砥材NX
内径(Φmm)15
外径(Φmm)105
厚さT(mm)1.8
最高使用周速度(m/s)80
十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)6
穴径H(Φmm)20
外径(Φmm)100
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)15
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥9,288
税込¥10,217
翌々日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
外径(Φmm)125
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械エアカッタ
最高回転速度(min-1)12200
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等
適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP
主な適合機械電気ディスクグラインダ
専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)2.85
高さH(mm)ダイヤ:6
適合材コンクリート
主な適合機械エンジンカッター
バッテリー式カッター用ダイヤモンドブレードです。コンクリート切断用です。
用途コンクリート切断
適合機種スチール/TSA230、ハスクバーナ/K535i、ミルウォーキー/M18FCOS230-0G0JP
穴径H(Φmm)22.23
外径(Φmm)230
最高回転速度(min-1)7900
1枚
¥12,999
税込¥14,299
翌々日出荷
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用
内径(Φmm)H:25.4
適合材鉄、ステンレス
ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。
用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属
粒度30
砥材AZ
内径(Φmm)25.4
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。