切断 :「セグメント」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用
チップ高さ(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト・コンクリート切断兼用
適合材アスファルト・コンクリート切断兼用
穴径(Φmm)27.0
刃厚(mm)3.2
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味を重視したセグメントタイプです。
御影石の切断に最適です。
用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター
適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター
外径(Φmm)230
穴径(Φmm)22
刃厚(mm)2.2
トラスコ品番852-3974
セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め
材質工具鋼
質量(g)650
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600
付属リング穴径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)7
1枚
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
刃厚(mm)3.0
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
コンクリート用
適合材コンクリート用
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト用
適合材アスファルト用
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用
適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)7
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断
仕様乾式
適合材大理石・FRP
チップ幅(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット)
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用
仕様乾式
適合材ブロック、モルタル、赤レンガ
チップ幅(mm)6
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
外径(Φmm)100
刃厚(mm)10.0
穴径(Φmm)20.0
仕様乾式
適合材コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
穴径(Φmm)20.0
適合材コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)対応
石洲瓦・三河瓦・淡路瓦などの硬質瓦切断に適しています
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途瓦の切断
適合材瓦
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)1.8
チップ幅(mm)6.0
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
用途石材切断
レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断
刃厚(mm)2.0
仕様乾式
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
リムタイプの化け物!!怪物級の切れ味!!。スリット(切り込み)の少ないリムタイプ。セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触。切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッター。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断
チップ高さ(mm)8.0
名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断
チップ高さ(mm)8.0
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。