切断 :「陶器 研磨」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.9
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番397-1007
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
高さ(mm)(チップ)5
質量(g)105
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
付属リング穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
切れ味で選ぶ
チッピングが少なく、綺麗な切断面
刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.0
刃厚(mm)1.0
チップ幅(mm)5.0
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.9
チップ高さ(mm)5.0
内径(Φmm)20.0
付属リング(mm)15
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。
1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。
耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)1.2
内径H(Φmm)20
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
チップ高さX(mm)5
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
薄刃でチッピングを軽減しました。
新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.0
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番355-8690
高さ(mm)(チップ)5
質量(g)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材タイル全般
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群
オフセット基板効果
側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。
基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。
作業性向上
オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
穴径(Φmm)20.0
チップ幅(mm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。