1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T4-GWR-Kカワラ ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途洋瓦・和瓦の切断。 適合材洋瓦・和瓦 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.3 刃先形状ウェーブリム 切断距離(m)400 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷