オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.8
刃数8
材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ
適合材サイディング
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品15mmアダプター1個
粒度60
材質/仕上SK-2
使用工具ジスクグラインダ
適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)3
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番207-2353
刃数100
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)128
穴径(Φmm)20.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)165
切断能力(mm)3
刃厚(mm)1.0
適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等
アズワン品番64-8733-56
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20.0
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)7
さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。
トラスコ品番856-3405
セット内容変換リング15
材質工具鋼、ダイヤ砥粒
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ5 0806
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
刃厚(mm)2.8
仕様乾式
トラスコ品番829-1368
材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
形状セグメントタイプ
質量(kg)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20
チップ高さ(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
用途コンクリート・アスファルトの切断に。
材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)8
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番207-2352
刃数72
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)72
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
切断能力(mm)3
刃厚(mm)1.0
外径(mm)125
アズワン品番64-8733-54
穴径(mm)20.0
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)8
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。