絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(23)
  • モトユキ(78)
  • エスコ(68)
  • 富士製砥(高速電機)(38)
  • レヂトン(36)
  • Y'sGOD(25)
  • SK11(25)
  • 三京ダイヤモンド工業(23)
  • チップソージャパン(23)
  • サンフレックス(22)
  • ノートン(サンゴバン)(21)
  • TENRYU(天龍製鋸)(19)
  • BIGMAN(ビッグマン)(19)
  • ヤナセ(柳瀬)(17)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(17)
  • ツボ万(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(13)
  • サンピース(13)
  • Lifework(ライフワーク)(13)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(3)
  • 107(1)
  • 180(1)
適合材
  • ALC(1)
  • アルミ(4)
  • ガラス(1)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(6)
  • セラミックス(2)
  • タイル(2)
  • チタン・ニッケル(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(4)
  • 樹脂(4)
  • (1)
  • 石材(1)
  • (9)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 15(4)
  • 20(17)
  • 22(1)
  • 25.4(7)
厚さ(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
粒度・番手
  • 46(4)
  • 60(2)
46・60
砥材
  • A(2)
  • AC(1)
  • AX(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • SA(1)
  • WA(1)
  • ZA(1)
A・AC・AX・C(シリコンカーバイド)・SA・WA・ZA
硬度
  • Q(1)
  • R(3)
  • S(3)
  • T(1)
  • V(1)
Q・R・S・T・V
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切断 :「回転」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
関連キーワード
  • 回転砥石
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO切断砥石 キレマッシャロTRUSCO
819税込901
1箱(10枚)
当日出荷
優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード TRUSCO湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレードTRUSCO
18,980税込20,878
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
用途コンクリート・アスファルトの切断に。材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(mm)27チップ高さ(mm)8
電着ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO電着ダイヤモンドカッター(乾式)TRUSCO
3,898税込4,288
1枚
翌日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2352刃数72材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0外径(mm)125アズワン品番64-8733-54穴径(mm)20.0
チップソー(プラスチック用) TRUSCOチップソー(プラスチック用)TRUSCO
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番217-8424材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8切断能力(mm)3~8アズワン品番64-8733-53
薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター TRUSCO薄板プラスチック用ダイヤモンドカッターTRUSCO
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2353刃数100材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)128穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)165切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等アズワン品番64-8733-56
木工用チップソー白刃 TRUSCO木工用チップソー白刃TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用) TRUSCO解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)TRUSCO
4,298税込4,728
1枚
翌日出荷
長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ TRUSCOダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ TRUSCOダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプTRUSCO
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から翌々日出荷
付属品調整用付属リング材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
ダイヤモンドカッター TRUSCOダイヤモンドカッターTRUSCO
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から翌日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
ダイヤモンドブレード TRUSCOダイヤモンドブレードTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。外径(mm)305穴径(mm)30.5刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
木工用チップソー V-BLADE TRUSCO木工用チップソー V-BLADETRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。内径(mm)20穴径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0790
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
窯業系サイディング用オールダイヤチップソー TRUSCO窯業系サイディング用オールダイヤチップソーTRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。穴径(mm)20刃厚(mm)1.8刃数8材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ適合材サイディング2018年トラスコ掲載ページ5 0779
ステンレス用チップソー TRUSCOステンレス用チップソーTRUSCO
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用TRUSCO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
トクマルチップソー鉄専用 TRUSCOトクマルチップソー鉄専用TRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。外径(mm)305穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.0刃数60仕様紙箱入トラスコ品番837-0574材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬質量(g)914最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700切断能力(mm)鉄鋼82018年トラスコ掲載ページ5 0764
切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO切断砥石 エコシャープカットRTRUSCO
2,198税込2,418
1セット(10枚)
当日出荷
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
チップソー(板金用) TRUSCOチップソー(板金用)TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCOダイヤモンドカッター(乾式)TRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
トクマルチップソー(鉄用) TRUSCOトクマルチップソー(鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。適合材外径(Φmm)180穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8刃数36最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から翌々日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)穴径(Φmm)20.0材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
木工用チップソー TRUSCO木工用チップソーTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌日出荷
2回研磨のため、切断面が美しいです。
穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬適合材木工
トクマルチップソー TRUSCOトクマルチップソーTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。刃数36外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から翌日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO切断砥石 トクマルカット エコノミータイプTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
電着ダイヤモンドカッター(切断用) TRUSCO電着ダイヤモンドカッター(切断用)TRUSCO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。付属品15mmアダプター1個粒度60材質/仕上SK-2使用工具ジスクグラインダ適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルチップ高さ(mm)3
切断
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら