7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)2.1 種別乾式専用 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 対応機種ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm)7
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。 外径(Φmm)105 種別乾式専用 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)20(15) 対応機種ディスクグラインダー100mm 刃厚(mm)2.1 ダイヤ幅(mm)7
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDW-50 ダイヤモンドカッター E-Value 動画あり
脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 適合機種ディスクグラインダー125mm タイプ乾式専用 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

ダイヤモンドカッター E-Value 動画あり
脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。 仕様乾式専用 ダイヤ幅(mm)7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDW-30 ダイヤモンドカッター E-Value 動画あり
セグメントタイプで切れ味を重視しました。切れ味重視で、高い耐久力があります。
用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.7 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷

EDW-40 ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用 E-Value 動画あり
被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)1.7 穴径(Φmm)20 種類セグメント型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 使用工具ディスクグラインダー100mm 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル 切断距離(m)80 切断深さ(mm)10 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

EDW-10 ダイヤモンドカッター EDW-10 E-Value 動画あり
コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 使用工具ディスクグラインダー100mm 適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート 切断距離(m)120 付属リング穴径(Φmm)15
1セット(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷